Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWEEPER SW4000 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWEEPER SW4000 B
SWEEPER SW4000 B
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_9084400010
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     9084400010
EAN/GTIN:
     5711144177286
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
aufsitzkehrmaschine nilfisk
aufsitz kehrmaschine
Die kompakte Nilfisk SW4000 Aufsitzkehrmaschine mit hydraulischer Hochentleerung ist die erstklassige Wahl für industrielle Anwendungen in Produktion, Lagerhallen, Parkplätzen, Parkhäusern und Sportanlagen – gleichermaßen geeignet für die Reinigung von Innen- und Außenbereichen, je nach Variante. Ideal zur Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit einer Steigung von bis zu 20%. Die Nilfisk SW4000 ist eine der kompaktesten Kehrmaschinen mit Hochentleerung auf dem Markt. Das hydraulische Hochentleerungssystem ermöglicht das Entleeren des 75 Liter großen Kehrgutbehälters auf bis zu 1,5 m Höhe, in jeden herkömmlichen Container. Der Fokus lag bei der Entwicklung dieser Kehrmaschine auf Produktivität, guter Bedienbarkeit, Ergonomie und niedrigem Verschleiß.
Weitere Informationen:
Gewicht:
493 kg
Länge:
189 mm
Breite:
131 mm
Tiefe:
1595 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14.198,28*
€ 14.363,53*
21 Tage
15
Frei Haus
ab € 16.694,30*
€ 16.859,54*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16.937,81*
€ 17.103,06*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 17.070,99*
€ 17.675,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18.165,42*
€ 18.330,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.675,61*
€ 21.033,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.459,21*
€ 20.776,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17.311,12*
€ 20.600,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17.162,45*
€ 20.423,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.101,04*
€ 20.350,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.070,99*
€ 20.314,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.