| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-16316-D44-9084400010 Herst.-Nr.: 9084400010 EAN/GTIN: 5711145047045 |
| |
|
| | |
| Die kompakte Nilfisk SW4000 Aufsitzkehrmaschine mit hydraulischer Hochentleerung ist die erstklassige Wahl für industrielle Anwendungen in Produktion, Lagerhallen, Parkplätzen, Parkhäusern und Sportanlagen _ gleichermaßen geeignet für die Reinigung von Innen- und Außenbereichen, je nach Variante. Ideal zur Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit einer Steigung von bis zu 20%. Die Nilfisk SW4000 ist eine der kompaktesten Kehrmaschinen mit Hochentleerung auf dem Markt. Das hydraulische Hochentleerungssystem ermöglicht das Entleeren des 75 Liter großen Kehrgutbehälters auf bis zu 1,5 m Höhe, in jeden herkömmlichen Container. Der Fokus lag bei der Entwicklung dieser Kehrmaschine auf Produktivität, guter Bedienbarkeit, Ergonomie und niedrigem Verschleiß. Weitere Informationen: | | Abmessungen (L x B x H): | 1890 x 1310 x 1595 mm | Gewicht: | 493 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 14.198,28* | € 14.363,53* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16.694,30* | € 16.859,54* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16.937,81* | € 17.103,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17.070,99* | € 17.675,61* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18.165,42* | € 18.330,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|