Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NA38 COMBI NOZZLE WO CLICK KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NA38 COMBI NOZZLE WO CLICK KIT
NA38 COMBI NOZZLE WO CLICK KIT
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_107418965
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107418965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Kombidüse Staubsauger
Staubsauger-Kombidüse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.88 kg
Länge:
33 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
18 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 30,62*
€ 40,73*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,57*
€ 40,74*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,74*
€ 49,55*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,93*
€ 51,81*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 32,43*
€ 53,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.