| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_4487763 Herst.-Nr.: 4487763 EAN/GTIN: 4059192021641 |
| |
|
| | |
| Innenmesspistole im Satz Micromar 844 AS |Werksnorm|Messbereich: 50 - 100mm|Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Digitale Messuhr 1086 R, Einstellringe, Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), Etui Weitere Informationen: | | Länge: | 24,5 cm | Breite: | 16,4 cm | Tiefe: | 4,7 cm | Bruttogewicht: | 0,819 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3punkt-Innenmikrometerschraube, Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innenmesser, Innenmessgerät, Innenmesspistole, Innenmessschraubensatz, Messuhr, 3-punkt-innenmessschraube 50-100mm, innenmessschraubensatz mahr, 3 punkt innenmessschraube, Messzeug, Messwerkzeug, Messschrauben |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.404,41* | € 2.513,31* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.385,79* | € 2.513,32* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 2.492,52* | € 2.650,83* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.498,61* | € 2.657,92* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.606,60* | € 2.717,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.492,52* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|