| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-104365 Herst.-Nr.: 4487763 EAN/GTIN: 4059192021641 |
| |
|
| | |
| Innenmesspistolen-Satz
Ausführung: Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe, Selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern, Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt. Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund, ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium, Datenausgang variabel Funkübertragung, RS 232, Digimatic und USB. Lieferug: Grundgerät, Messkopf und Anzeigegerät, im Etui. Anwendung: Zur Messung von Durchgangsbohrungen, Sacklochbohrungen und Zentrierrändern. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung). Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4246 0160). Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr. Funkempfänger (Bestell-Nr. 49420030). Sendermodul für e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040). Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055). Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050). Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185). Satzinhalt: 4 Messschrauben 50,0-60,0 mm, 60,0-70,0 mm, 70,0-85,0 mm und 85,0-100,0 mm 2 Einstellringe 60 mm und 85 mm 1 Messuhr 0,0005 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3punkt-Innenmikrometerschraube, Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innenmesser, Innenmessgerät, Innenmesspistole, Innenmessschraubensatz, Messuhr, 3-punkt-innenmessschraube 50-100mm, innenmessschraubensatz mahr, 3 punkt innenmessschraube, 41684085, Messpistole im Satz 50-100mm MAHR |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.404,41* | € 2.513,31* | | | | Lager 6C8MS | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.385,79* | € 2.513,32* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.498,61* | € 2.657,92* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.606,60* | € 2.717,82* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.623,24* | € 2.730,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.385,79* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|