Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR 3-Punkt Innenmesspistolen-Satz50-100mm,Messuhr Marcator1086R,Micromar 844A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-MAHR4487763
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4487763
EAN/GTIN:
     4059192021641
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3-Punkt Innenmesspistolen-Satz mit Messuhr Marcator 1086 R Micromar 844 A

Anwendung
Zum Messen von Durchgangs- und Grundlochbohrungen sowie kurzen Zentrieransätzen in der Serie.

Ausführung
• Selbstzentrierend und selbstausrichtend
• Messflächen hartmetallbestückt
• Messköpfe auswechselbar

Lieferung
1 Messelement, Messköpfe mit Einstellringen, Bedienungsanleitung, Messuhr Marcator 1086 R • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
USB
Lieferumfang:
MarCator 1086 R , Bedienungsanleitung, Einstellringe. Schlüs
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
6125 g
Mit ABS-Funktion:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.0005 mm
Durchmesser Einstellring:
60 mm | 85 mm
Schutzart IP:
IP 42
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
LCD
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Modell:
844 AS
Messbereich Länge min.:
50 mm
Messbereich Länge max.:
100 mm
Fehlergrenze:
5 µm
Anzahl Messköpfe:
4 STK
Akku enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Ja
Messbereich Länge min./max.:
50-100 mm
Weitere Suchbegriffe: 3punkt-Innenmikrometerschraube, Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innenmesser, Innenmessgerät, Innenmesspistole, Innenmessschraubensatz, Messuhr, 3-punkt-innenmessschraube 50-100mm, innenmessschraubensatz mahr, 3 punkt innenmessschraube, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmessschraube, Innenmeßschraube, MAHR
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.384,12*
€ 2.478,64*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.482,35*
€ 2.615,18*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.491,85*
€ 2.622,22*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.607,41*
€ 2.681,71*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.052,85*
€ 3.132,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.132,43*
€ 3.727,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.121,28*
€ 3.714,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.073,89*
€ 3.657,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.052,85*
€ 3.632,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3.052,85* pro Schild)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.