| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_4337621 Herst.-Nr.: 4337621 EAN/GTIN: 4059192014506 |
| |
|
| | |
| Digitale Messuhr MarCator 1086 R| IP Schutzart: IP 42| Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB| Werksnorm| Messspanne in mm: 25mm| Ziffernschrittwert in mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01| Ziffernschrittwert inch: .00002, .00005, .0001, .0002, .0005 | Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie Weitere Informationen: | | Länge: | 23,4 cm | Breite: | 10,8 cm | Tiefe: | 9 cm | Bruttogewicht: | 0,391 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messzeug, Messwerkzeug, Messuhren |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,01* | € 400,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 365,80* | € 400,07* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,31* | € 401,96* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,05* | € 410,91* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 370,14* | € 413,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|