Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR 1086 R Digitale Messuhr MarCator 25 mm/1 inch, 0,0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAHR4337621
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4337621
EAN/GTIN:
     4059192014506
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mahr
messuhr digital
messuhr
Elektronische Messuhr MarCator 1086 R

Anwendung
Für statische Messungen von Längen und Längendifferenzen

Ausführung
• Faktor einstellbar
• großes LCD Display (11 mm)
• mm/inch-Umschaltung
• LOCK Funktion (Tastenverriegelung)
• Zul. Messabweichung MPEp bei ZW 0,0005=2µm, bei ZW 0,01=20µm

Lieferung
im Etui, mit Batterie CR 2450
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
multiCOM
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2450N Lithium
Bruttogewicht:
391 g
Messkraft max.:
1.15 N
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Messkraft min.:
0.65 N
Messbereich Länge:
25 mm
Absolut Funktion:
Ja
Zählrichtung umkehrbar:
Ja
Toleranzwerteingabe:
Ja
Ziffernschrittwert:
0.0005 mm
Schutzart IP:
IP 42
Abschaltautomatik:
Ja
Kalibriergruppe:
CE
Akku-/Batteriegewicht:
0.0059 kg
Wiederholgenauigkeit:
1 µm
Akku-/Batteriekapazität:
540 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Gehäuse drehbar:
Ja
Fehlergrenze:
4 µm
Akku enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Ja
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Messkraft min./max.:
0,65-1,15 N
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, Messuhren, elektronische, Messmittel, Meßuhr, MAHR
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,23*
€ 400,05*
Lager 245
10
Frei Haus
ab € 367,56*
€ 400,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,57*
€ 401,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,45*
€ 410,90*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 368,68*
€ 413,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,07*
€ 476,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,14*
€ 467,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,89*
€ 453,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,58*
€ 446,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,56*
€ 437,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.