| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3042460050 Herst.-Nr.: 4337621 EAN/GTIN: 4059192014506 |
| |
|
| | |
| Digital-Messuhr mit Toleranzanzeige, 0,0005 mm Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang RS232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR2450, 3 V. Funktionen: Automatisches Einschalten durch Bewegen des Tasters, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Zählrichtungsumkehr, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Bei Ablesung 0,0005 mm mit umstellbarem Ziffernschrittwert (0,0005/0,001/0,002/0,005/0,01 mm). Weitere Informationen: | | Gehäuse-Ø: | 60,5 mm | Ablesung: | 0,0005 mm | Genauigkeit: | 0,004 mm | Messbereich: | 25 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: digital, Toleranzanzeige, Meßuhr, dig., USB, MarCator, IP42, Toleranz, Digital-Messuhr, 0005, 4246, Datenausgang, RS232, Digital-Meßuhr, MAHR, Anzeige, 3042460050, 42460050 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,23* | € 400,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 367,56* | € 400,07* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,57* | € 401,96* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 368,45* | € 410,90* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 368,68* | € 413,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|