Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1950xB930xT400mm, 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Werkstattschrank, H1950B930T400 mm
C+P Werkstattschrank, H1950B930T400 mm
C+P Werkstattschrank, H1950B930T400 mm
C+P Werkstattschrank, H1950B930T400 mm
C+P Werkstattschrank, H1950B930T400 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Werkstattschrank, H1950B930T400 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     9587-CP_8920-00-S10890
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8920-00|S10890
EAN/GTIN:
     4062084608578
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel- Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Gewicht:
57,57 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Schrank, Materialschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt400mm, material werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank, Mehrzweckschränke, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Metall-Werkzeugschrank, Metall-Werkzeugschränke, Metall-Werkstattschrank, Werkstattschränke Metall, Werkzeug-Schränke, Metall-Materialschrank, Stahl-Werkstattschrank, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,71*
€ 340,47*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 270,27*
€ 342,04*
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 278,35*
€ 344,90*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 293,20*
€ 353,84*
28 Tage
1
Frei Haus
ab € 316,22*
€ 376,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,90*
€ 410,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,48*
€ 390,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 326,72*
€ 388,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,09*
€ 376,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 311,38*
€ 370,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,51*
€ 365,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,35*
€ 331,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-801|
ab € 23,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-802|
ab € 31,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.