Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8920-00 (BLAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8920-00 (BLAU)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8920-00 (BLAU)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8920-00 (BLAU)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8920-00 (BLAU)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8920-00 (BLAU)
Artikel-Nr.:
     3636-892000-03
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8920-00|S10890
EAN/GTIN:
     4062084608578
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8920-00 (BLAU)

93x195x40cm (BxHxT), 4 Böden, 2 Flügeltüren - CP Werkzeugschränke 8920-00 der Serie 89 mit hoher Bodentraglast zur ordentlichen Aufbewahrung schwerer Werkzeuge. Außenmaße: 930x1950x400mm (BxHxT), Innenmaße: 928x1840x353mm (BxHxT), Anzahl Böden: 4, Traglast je Boden: 70 kg, Traglast Schrank: 450 kg, Verschluss: Mulden-Griffschloss Ergo-Lock mit 3-Riegel-Verschluss, Material: Stahl, Gewicht: ca. 57,6 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: 2 verstärkte Flügeltüren zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, oben und unten in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel ca. 110 Grad, verzinkte Einlegeböden in der Höhe verstellbar (15mm-Raster), Zylinderschloss (2 Schlüssel). Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Schrank, Materialschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt400mm, material werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Stahlschrank abschließbar, Aufbewahrungsschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,89*
€ 340,42*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 293,08*
€ 341,97*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 318,07*
€ 353,92*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 331,13*
€ 368,56*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 341,23*
€ 379,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,76*
€ 451,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,01*
€ 445,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,56*
€ 421,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,23*
€ 406,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-801|
ab € 28,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-802|
ab € 37,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.