Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB1200xT500mm, 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB1200xT500mm
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB1200xT500mm
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB1200xT500mm
Artikel-Nr.:
     9587-CP_8831-000-S10206
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8831-000|S10206
EAN/GTIN:
     4062084810520
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Einlegeboden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, 1 inkl. Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend, Maße (H x B x T): 1000 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
50,25 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Mehrzweckschränke, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Metall-Werkzeugschrank, Metall-Werkzeugschränke, Metall-Werkstattschrank, Werkstattschränke Metall, Werkzeug-Schränke, Metall-Materialschrank, Stahl-Werkstattschrank, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,41*
€ 496,47*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 407,05*
€ 497,06*
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 422,69*
€ 505,78*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 448,16*
€ 518,12*
28 Tage
1
Frei Haus
ab € 469,65*
€ 557,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,78*
€ 601,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,59*
€ 581,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 480,69*
€ 572,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 476,74*
€ 567,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,46*
€ 559,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,82*
€ 543,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,69*
€ 503,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-801|
ab € 32,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-802|
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.