Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Beistellschrank mit Flügeltüren, Breite x Tiefe 1200 x 500 mm, lichtgrau / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstatt-Beistellschrank mit Flügeltüren
Werkstatt-Beistellschrank mit Flügeltüren
Artikel-Nr.:
     103-677530
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8831-000 S10206
EAN/GTIN:
     4062084810520
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Werkstatt-Beistellschrank mit Flügeltüren, Breite x Tiefe 1200 x 500 mm, lichtgrau / lichtgrau.

Kompakte Höhe - ideal auch zum Unterstellen unter Werkbänke etc. Schrankoberseite mit Gummimatte - nutzbar als Arbeits- und Ablagefläche. Flügeltüren mit patentiertem Ergo-Lock 4.0: zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen einfach bedienbar. Verzinkte Fachböden - unempfindlich gegen mechanische Einwirkung.

Stabile und belastbare Werkstatt-Beistellschränke für den rauen Industriealltag. Geschweißte, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035. Die verzinkten Fachböden sind unempfindlich gegen mechanische Einwirkung und können mit bis zu 70 kg belastet werden. Sie bieten durch die Verstellbarkeit im 15-mm-Raster optimale Flexibilität. Schrankhöhe 1000 mm (Innenhöhe 855 mm). Inklusive Gummimatte auf der Schrankoberseite. Griffschloss Ergo-Lock 4.0: Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch das Griffschloss (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln - zum Schließen der Tür muss das Muldengriffschloss einfach nur zugedrückt werden. Optional auch mit PIN-Code statt Zylinderschloss lieferbar (siehe Zubehör).

Über 150 Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar!
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, C+P, 677530 49, Beistellschränke, Materialschrank, Materialschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkstatt-Flügeltürschrank, Werkstatt-Flügeltürschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,41*
€ 496,47*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 407,05*
€ 497,06*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 422,69*
€ 505,78*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 448,16*
€ 518,12*
29 Tage
1
Frei Haus
ab € 469,65*
€ 557,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,47*
€ 590,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,52*
€ 588,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,06*
€ 568,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,16*
€ 552,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,41*
€ 511,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-801|
ab € 32,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-802|
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.