Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1200xB1200xT500mm, 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T500 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T500 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T500 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T500 mm
Artikel-Nr.:
     9587-CP_2057-055-S10018
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2057-055|S10018
EAN/GTIN:
     4053597271786
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit Sichtfenster aus Acrylglas für direkten Einblick, mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 2 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 inkl. Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend, Maße (H x B x T): 1200 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Gewicht:
54,22 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Ausführung Front:
Schiebetüren
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, schiebetuerenschrank 2 fachboeden, Sichtfenster-Werkzeugschrank, Plexiglas-Werkzeugschrank, Sichtfenster-Werkstattschrank, Plexiglas-Werkstattschrank, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Metall-Werkzeugschrank, Metall-Werkzeugschränke, Metall-Werkstattschrank, Metall-Werkstattschränke, Werkzeug-Schrank, Werkzeug-Schränke, Metall-Materialschrank, Stahl-Werkstattschrank, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 655,60*
€ 756,90*
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 637,79*
€ 773,67*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,72*
€ 791,06*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,32*
€ 1.016,29*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,07*
€ 1.020,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,90*
€ 900,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,09*
€ 887,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 746,08*
€ 887,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 746,07*
€ 887,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,73*
€ 846,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,29*
€ 811,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,60*
€ 780,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2059-802|
ab € 41,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2059-801|
ab € 31,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2059-80|
ab € 21,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.