Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_133413-25-S10042 Herst.-Nr.: 133413-25|S10042 EAN/GTIN: 4062084810186 |
| |
|
| | |
| Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 90 Sichtlagerkästen, 42 Stück Größe 2 rot, 48 Stück Größe 2 blau, 14x Einlegeboden verzinkt, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 65,55 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 7035 Lichtgrau | Höhenverstellraster Boden: | 15 MMT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, universalschrank ral7035, magazin schrank, magazinschrank c+p, Magazinschränke, Sichtlagerkasten-Magazinschrank, Sichtlagerkästen-Magazinschränke, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Lagersichtkasten, Lagersichtkästen, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 512,19* | € 633,12* | | | | Lager 9587 | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 532,95* | € 640,10* | | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 563,31* | € 659,30* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 582,17* | € 704,82* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 609,22* | € 709,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|