Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4223-133413-25|S10042 Herst.-Nr.: 133413-25|S10042 EAN/GTIN: 4062084810186 |
| |
|
| | |
| C+P Magazinschrank Serie 13, H1690xB700xT300mm
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 90 Sichtlagerkästen, 42 Stück Größe 2 rot, 48 Stück Größe 2 blau, 14x Einlegeboden verzinkt, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, universalschrank ral7035, magazin schrank, magazinschrank c+p, Magazinschrank Werkstattschrank Lagerschrank Aufbewahrungsschrank Materialschrank Flügeltürenschrank Drehtürenschrank Stahlschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 512,19* | € 633,12* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 532,95* | € 640,10* | | | | Lager 4223 | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 563,31* | € 659,30* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 582,17* | € 704,82* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 609,22* | € 709,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4223 | | Versand: Lager 4223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 450,00* | € 9,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 450,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|