Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_130287-300-S10000 Herst.-Nr.: 130287-300|S10000 EAN/GTIN: 4025314224214 |
| |
|
| | |
| Stahl-Flügeltürenschrank Serie 12, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 935 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 56,42 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 7035 Lichtgrau | Anschlag Front 2: | zueinanderschlagend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mehrzweckschrank lichtgrau, allzweckschrank, mehrzweckschrank c+p, Mehrzweckschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Metall-Werkzeugschrank, Metall-Werkzeugschränke, Metall-Werkstattschrank, Werkstattschränke Metall, Werkzeug-Schrank, Werkzeug-Schränke, Metall-Materialschrank, Stahl-Werkstattschrank, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,19* | € 293,85* | | | | Lager 9587 | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 236,02* | € 294,08* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 255,34* | € 310,23* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,42* | € 314,60* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,89* | € 323,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|