Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB935xT400mm lichtgrau/grau 4 BD C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flügeltürenschrank H1950xB935xT400mm lichtgrau/grau 4 BD C+P
Flügeltürenschrank H1950xB935xT400mm lichtgrau/grau 4 BD C+P
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1636394
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     130287-300 -7035/7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Verstärkte Flügeltüren in Drehbolzen gelagert. Türöffnungswinkel 110°. Mit Zylinderschloss und Rundgriffverschluss, 3-Punkt-Verriegelung, inkl. 2 Schlüssel. 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 30 mm Raster. Tragfähigkeit je Boden 50 kg. Gesamttragfähigkeit ca. 450 kg.
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
935 mm
Oberfläche:
Einbrennbeschichtung
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Marke:
C+P
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,19*
€ 293,85*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 236,02*
€ 294,08*
33 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 255,34*
€ 310,23*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,42*
€ 314,60*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,89*
€ 323,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,60*
€ 374,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,41*
€ 356,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,74*
€ 325,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 267,75*
€ 318,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,42*
€ 287,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1220-80|
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.