Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerschutzschrank Certos, H1950xB650xT500mm, 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, H1950B650T500 mm
C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, H1950B650T500 mm
C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, H1950B650T500 mm
C+P Logo
C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, H1950B650T500 mm
Artikel-Nr.:
     9587-CP_1161-000-S10131
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1161-000|S10131
EAN/GTIN:
     4064615453589
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos, Korpus und Türen aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, allseitig doppelwandig und gedämmt mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102, Türaufhängung oben und unten in stabilen Drehbolzen, großzügiger Öffnungswinkel ca. 180 Grad, erhöhte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten, Verriegelung über 5-fach Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x), 1 robuster Schrankgriff, Farbe: Schwarz, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 650 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, sonstige Innenteile: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
94,89 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb120xt500mm, brandschutzschrank, c+p feuerschutzschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 888,52*
€ 1.045,98*
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 915,04*
€ 1.063,54*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,26*
€ 1.132,18*
€ 4,95*
ab € 1.071,47*
€ 1.197,20*
€ 4,95*
ab € 1.062,20*
€ 1.197,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,54*
€ 1.265,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,62*
€ 1.241,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.035,04*
€ 1.231,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.025,80*
€ 1.220,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,48*
€ 1.182,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,60*
€ 1.145,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,04*
€ 1.088,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1160-801|
ab € 23,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.