Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden lackiert, 1 fach verstärkt, B596T428 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden lackiert, 1 fach verstärkt, B596T428 mm
C+P Einlegeboden lackiert, 1 fach verstärkt, B596T428 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden lackiert, 1 fach verstärkt, B596T428 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-1160-801|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1160-801|
EAN/GTIN:
     4025314206746
Suchbegriffe:
Einlegeboden
Einlegeboden aus Stahl lackiert, 1 fach verstärkt mit hoher Traglast von 90 kg, Maße (B x T): 596 x 428 mm
Weitere Informationen:
Breite:
596 | 596 MMT
EAN Code:
4025314206746
Tiefe:
428 | 428 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
3.58 KG
Traglast Einlegeboden:
90 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.