Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschrank Certos mit Flügeltür, innen 4 Böden, H1950xB650xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feuerschutzschrank Certos mit Flügeltür, innen 4 Böden, H1950xB650xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
Feuerschutzschrank Certos mit Flügeltür, innen 4 Böden, H1950xB650xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
Artikel-Nr.:
     894-CB1161.02
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1161-000|S10131 02
EAN/GTIN:
     4064615453589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
C+P Feuerschutzschrank C 4000 Certos mit Flügeltüren und Doppelbart-Sicherheitsschloß

Ausgewählte Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau

C+P Feuerschutzschrank C 4000 Certos

Feuergeschützte Schränke

  • Besonders stabile und belastbare Stahlblechkonstruktion
  • allseitig doppelwandig (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102)
  • Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
  • Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen
  • Stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
  • 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x)
  • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
  • Tragkraft pro Einlegeboden ca. 70 kg
  • Schrankgriffe schwarz
  • Versicherungseinstufung: privat und gewerblich bis 2.500,- Euro (abhängig vom Versicherer)

2 Ausführungen lieferbar:
1) Thekenschrank
Höhe 122,6 cm, 2 Böden, 2½ Ordnerhöhen,
Abdeckplatte in Lichtgrau- oder Buche-Dekor.
2) Höhe 195,0 cm, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen

 

 


  • Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 65,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
92,61
Produktart:
Sicherheitsschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
4
Anzahl Türen:
1
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
feuergeschützt
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Verschluss:
Doppelbartschloss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 919,05*
€ 1.051,48*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 881,06*
€ 1.053,76*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 972,06*
€ 1.103,32*
€ 4,95*
ab € 1.069,15*
€ 1.205,86*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.066,63*
€ 1.205,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,86*
€ 1.434,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,91*
€ 1.432,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,36*
€ 1.371,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,83*
€ 1.327,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,63*
€ 1.269,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1160-801|
ab € 23,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.