Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Doppelseitiges Klebeband 64621-00007-01 25mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9199138706
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     164023700
EAN/GTIN:
     4042448079817
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Universell einsetzbares Klebeband zum Fixieren und Befestigen. Selbstklebendes Ausrüsten von Dekorations- und Verpackungsmaterialien. Verkleben von Geweben · Folien · Papier- und Kunststoffmaterialien.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebeband
hitzebeständig:
Nein
beidseitig klebend:
Ja
Farbe:
transparent
wieder ablösbar:
Nein
Gesamtdicke:
90 µm
Einsatzbereich:
Innenbereich
ohne Lösungsmittel:
Ja
Trägermaterial:
Synthesekautschuk
alterungsbeständig:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 6,89*
17 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 7,71*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,62*
€ 15,74*
3 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 16,28*
Lager 9587
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 9,31*
€ 21,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 11 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,3724* pro Meter)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.