Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: befestigend; W: 50mm; L: 25m; Thk: 0,09mm; doppelseitig; 15N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-64621-50-25M
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64621-00007-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Hersteller: TESA
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: max. 40°C
Breite: 50mm
Länge: 25m
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit;Alterung;Mattwerden
Stärke: 90µm
Band-Typ: befestigend
Klebe-Art: Synthesekautschuk
Scherverbund an Stahl: 15N/cm
Bandanwendung: Befestigung
Dehnung beim Reißen: 140%
Ausführung: doppelseitig
Trägermaterial: PP Film
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 6,89*
17 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 7,71*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,62*
€ 15,74*
3 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 16,28*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 9,23*
€ 21,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1708* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.