| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9147458080 Herst.-Nr.: PH-GE180750 EAN/GTIN: 4250623795029 |
| |
|
| | |
| Breite 1825 mm - inkl. 2 Gitterrost-Segmente Breite 2700 mm - inkl. 3 Gitterrost-Segmente Weitere Informationen: | | Breite: | 1825 mm | Tragfähigkeit: | 2600 kg | Farbe: | verzinkt | Material: | Stahl | Tiefe: | 750 mm | Höhe: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 127,66* | € 169,05* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,51* | € 170,18* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,62* | € 180,35* | | | | Lager 9587 | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 118,32* | € 211,03* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,23* | € 233,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|