Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden,f. Palettenregal,2 Segmente,BxT 1825x750mm,Fachl. 2600kg,aufgelegt,MW 30x 30mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242229
242229
242229
Artikel-Nr.:
     711-242229
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     PH-GE180750
EAN/GTIN:
     4250623795029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Palettenregal Gitterros...
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrostboden für Palettenregal
  • Bestehend aus 2 Segmenten
  • Breite x Tiefe 1825 x 750 mm
  • Für eine Fachlast von 2600 kg
  • der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt
  • Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 35 x 1,5 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Für Ihre Sicherheit: Zusätzliche Fachebenen können jederzeit nachträglich eingesetzt werden. Hierbei darf die zulässige Feldlast nicht überschritten werden

Suchbegriffe:
SLP-Regal, Fachboden, Gitterrostboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Serie:
GRAVIS
Möbeltyp:
Regal
Bauteil:
Gitterrostboden
für Regaltyp:
Palettenregal
geeignet für (Anwendung):
Einlagerung unpalettierter Ware // Staplerbedienung
Böden- / Ebenentyp:
Gitterrost
Maschenweite Boden:
30 x 30 mm
Tragstab Materialstärke:
1.5 mm
Höhe Tragstab:
35 mm
Böden / Ebenen Montage:
bündig aufgelegt
Breite:
1825 mm
Tiefe:
750 mm
Fachlast:
2600 kg
Segmente Anzahl:
2 Stück
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
24.8 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,29*
€ 170,41*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,57*
€ 170,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,44*
€ 181,54*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 118,37*
€ 212,74*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 192,45*
€ 233,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,71*
€ 278,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,72*
€ 275,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,06*
€ 260,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,45*
€ 229,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.