| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9147458080 Herst.-Nr.: PH-GE180750 EAN/GTIN: 4250623795029 |
| |
|
| | |
| Breite 1825 mm - inkl. 2 Gitterrost-SegmenteBreite 2700 mm - inkl. 3 Gitterrost-SegmenteWeitere technische Eigenschaften:· passend für: 1825 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1825 mm | Tragfähigkeit: | 2600 kg | Farbe: | verzinkt | Material: | Stahl | Tiefe: | 750 mm | Höhe: | 35 mm | Marke: | VOM HOFE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,83* | € 171,69* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 125,70* | € 171,86* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,47* | € 180,90* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 117,82* | € 211,49* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,43* | € 233,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|