Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1200xT540xH880mm Buche Multiplex lichtgrau/signalblau 5 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9000426080
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.512.05 7035/5005
EAN/GTIN:
     4054773011974
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
fahrbar · robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Buche-Multiplexplatte 25 mm · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg · Schubladen-Innenmaße B 450 x T 400 mm · innen liegende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Einzelauszugssperre und Zentralverschluss · 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller · Schiebegriff · Gesamttragfähigkeit 400 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
5 x 100 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
signalblau, RAL 5005
Breite:
1200 mm
Gesamttragfähigkeit:
400 kg
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
fahrbar
Anzahl Schubladen:
5
Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tiefe:
540 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 52,95*
ab € 650,65*
€ 741,64*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 682,42*
€ 772,04*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 676,83*
€ 772,73*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 651,61*
€ 775,68*
Lager 9587
6
€ 6,90*
ab € 632,05*
€ 789,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,86*
€ 939,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,62*
€ 892,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,97*
€ 827,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,36*
€ 794,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,05*
€ 752,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
GS010002
ab € 9,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 BLAU
ab € 0,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 GRÜN
ab € 0,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 ROT
ab € 0,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 BLAU
ab € 0,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 GRÜN
ab € 0,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 ROT
ab € 0,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 BLAU
ab € 0,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-2 GELB
ab € 0,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 GRÜN
ab € 0,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 ROT
ab € 0,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-4 BLAU
ab € 1,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-4 ROT
ab € 1,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 BLAU
ab € 0,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 GRÜN
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.