Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1200xT540xH880mm Buche Multiplex lichtgrau/signalblau 5 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9000426080
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.512.05 7035/5005
EAN/GTIN:
     4054773011974
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
fahrbar · robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Buche-Multiplexplatte 25 mm · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg · Schubladen-Innenmaße B 450 x T 400 mm · innen liegende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Einzelauszugssperre und Zentralverschluss · 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller · Schiebegriff · Gesamttragfähigkeit 400 kgWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 50kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
5 x 100 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
signalblau, RAL 5005
Breite:
1200 mm
Gesamttragfähigkeit:
400 kg
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
fahrbar
Anzahl Schubladen:
5
Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tiefe:
540 mm
Höhe:
880 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 52,95*
ab € 647,05*
€ 739,24*
Lager 2431
5
Frei Haus
ab € 680,73*
€ 769,20*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 682,34*
€ 769,88*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 652,82*
€ 772,78*
4 Tage
6
€ 6,90*
ab € 632,27*
€ 786,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,20*
€ 915,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,67*
€ 904,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 759,66*
€ 904,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 759,65*
€ 903,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,02*
€ 854,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 718,01*
€ 854,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 718,00*
€ 854,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 717,99*
€ 854,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 717,98*
€ 854,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,49*
€ 834,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,73*
€ 810,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
GS010002
ab € 9,96*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 BLAU
ab € 0,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 GRÜN
ab € 0,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 ROT
ab € 0,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 BLAU
ab € 0,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 GRÜN
ab € 0,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 ROT
ab € 0,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 BLAU
ab € 0,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-2 GELB
ab € 0,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 GRÜN
ab € 0,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 ROT
ab € 0,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-4 BLAU
ab € 1,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-4 ROT
ab € 1,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 BLAU
ab € 0,81*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 GRÜN
ab € 0,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.