Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04.512.05 7035/5005 Werkbank B1200xT540xH859mm Buche Multiplex lichtgrau, RAL 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04.512.05 7035/5005 Werkbank B1200xT540xH859mm Buche Multiplex lichtgrau, RAL 7
04.512.05 7035/5005 Werkbank B1200xT540xH859mm Buche Multiplex lichtgrau, RAL 7
04.512.05 7035/5005 Werkbank B1200xT540xH859mm Buche Multiplex lichtgrau, RAL 7
Artikel-Nr.:
     2280-2000300248
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     04.512.05 7035/5005
EAN/GTIN:
     4054773011974
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank B1200xT540xH880mm Buche Multiplex lichtgrau/signalblau 5 Schubl. fahrbar · robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Buche-Multiplexplatte 25 mm · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg · Schubladen-Innenmaße B 450 x T 400 mm · innen liegende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Einzelauszugssperre und Zentralverschluss · 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller · Schiebegriff · Gesamttragfähigkeit 400 kg Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 50kg · Anzahl Schubladen x Höhe: 5 x 100mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100201
HerstellerNr:
04.512.05 7035/5005
Werksnummer:
9000426080
Länge netto mm:
1280,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
1010,00
Gewicht netto Kg:
111,000000
Gewicht brutto Kg:
111,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B1200xT540xH880mm Buche Multiplex
Produktart:
Werkbank
Ausfuehrung:
5 Schubladen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
5
€ 52,95*
ab € 647,05*
€ 739,24*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 680,73*
€ 769,20*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 682,34*
€ 769,88*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 652,82*
€ 772,78*
5 Tage
6
€ 6,90*
ab € 632,27*
€ 786,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,24*
€ 879,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,71*
€ 864,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,47*
€ 829,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,92*
€ 799,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,05*
€ 769,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
GS010002
ab € 9,96*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 BLAU
ab € 0,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 GRÜN
ab € 0,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 ROT
ab € 0,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 BLAU
ab € 0,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 GRÜN
ab € 0,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 ROT
ab € 0,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 BLAU
ab € 0,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-2 GELB
ab € 0,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 GRÜN
ab € 0,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 ROT
ab € 0,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-4 BLAU
ab € 1,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-4 ROT
ab € 1,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 BLAU
ab € 0,81*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 GRÜN
ab € 0,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.