Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschbelag Grip Safe für Schubladen, Höhe 4 mm, schwarz, Länge 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Rutschbelag Grip Safe für Schubladen
Anti-Rutschbelag Grip Safe für Schubladen
Anti-Rutschbelag Grip Safe für Schubladen
Artikel-Nr.:
     103-123967
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     GS010002
EAN/GTIN:
     5060103535811
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschbelag Grip Safe für Schubladen, Höhe 4 mm, schwarz, Länge 1200 mm.

Anti-Rutsch-Belag aus PVC für Werkbänke und Schubladen. Schützt Auflageflächen, Werkzeuge, Bauteile. Einfach zu verarbeiten und zuzuschneiden. Ideal für Fachböden, Theken, Regalen etc. Waschbar.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
4 mm
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
1200 mm
Gewicht:
0.3 kg
Flächengewicht:
0.42 kg/m²
Ausführung:
strukturiert
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Kofferraummatte, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 123967 49, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Schubladenzubehör, Schubladenzubehöre, Tischmatte, Tischmatten, Werkbankauflage, Werkbankauflagen, Werkbankmatte, Werkbankmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 10,57*
€ 14,75*
2 Tage
77
6
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 14,79*
2 Tage
77
1
€ 5,50*
ab € 10,64*
€ 14,81*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 14,88*
1
€ 5,90*
ab € 9,96*
€ 15,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.03A 7035/7016
ab € 545,86*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.05 7035/7016
ab € 630,25*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.03A 7035/5005
ab € 545,11*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.05 7035/5005
ab € 633,93*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.12.14V-7035/7016
ab € 626,21*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.12.14V-7035/5005
ab € 626,51*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1650 7035/500
ab € 625,08*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/500
ab € 598,95*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1660 7035/500
ab € 746,26*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/501
ab € 614,49*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1650 7035/501
ab € 646,37*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1660 7035/501
ab € 751,79*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS515N-1500M40-E7031 7035/500
ab € 761,03*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS515N-1500M40-E7031 7035/501
ab € 784,18*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/701
ab € 616,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.