Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank BK 650 H820xB580xT650mm grau/blau Einfachauszug PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9000425565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448785804
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Schubladen mit rollengelagerten Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · Innenmaße B 490 x T 560 mm · integrierte Griffleisten mit Farbraster · Zentralverschluss mit Zylinderschloss · Schrankoberseite mit melaminharzbeschichteter, schwarzer Arbeitsplatte, Stärke 20 mm · Arbeitsplatte demontierbar zur Verwendung des Schrankes als Unterbauschrank
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
580 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Ausführung:
Einfachauszug
Tiefe:
650 mm
Höhe:
820 mm
Marke:
PROMAT
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
12
€ 6,90*
ab € 600,89*
€ 758,98*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 664,13*
€ 790,42*
3 Tage
5
€ 52,95*
ab € 700,78*
€ 795,79*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 720,25*
€ 810,98*
5 Tage
12
€ 8,90*
ab € 721,866*
€ 814,596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,98*
€ 903,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,35*
€ 853,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,70*
€ 790,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,31*
€ 759,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,89*
€ 715,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425556
ab € 9,78*
Zubehör
PROMAT
9000425552
ab € 24,30*
Zubehör
PROMAT
9000425551
ab € 13,77*
Zubehör
PROMAT
9000425554
ab € 31,33*
Zubehör
PROMAT
9000425553
ab € 36,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.