Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schubladenschrank BK 650 H820xB580xT650mm lichtgrau/enzianblau Einfachau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Schubladenschrank BK 650 H820xB580xT650mm lichtgrau/enzianblau Einfachau
PROMAT Schubladenschrank BK 650 H820xB580xT650mm lichtgrau/enzianblau Einfachau
PROMAT Schubladenschrank BK 650 H820xB580xT650mm lichtgrau/enzianblau Einfachau
Artikel-Nr.:
     2280-39976243496
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425565
EAN/GTIN:
     4015448785804
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank BK 650 H820xB580xT650mm grau/blau Einfachauszug PROMAT robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Schubladen mit rollengelagerten Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · Innenmaße B 490 x T 560 mm · integrierte Griffleisten mit Farbraster · Zentralverschluss mit Zylinderschloss · Schrankoberseite mit melaminharzbeschichteter, schwarzer Arbeitsplatte, Stärke 20 mm · Arbeitsplatte demontierbar zur Verwendung des Schrankes als Unterbauschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Einfachauszug · passend für: Werkbank BK 650 · Anzahl Schubladen x Höhe: 3 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100413
HerstellerNr:
9000425565
Werksnummer:
9000425565
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
71,500000
Gewicht brutto Kg:
71,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
H820xB580xT650mm
Produktart:
Schubladenschrank
Ausfuehrung:
Einfachauszug
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 6,90*
ab € 600,89*
€ 758,98*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 664,13*
€ 790,42*
Lager 2280
5
€ 52,95*
ab € 700,78*
€ 795,79*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 720,25*
€ 810,98*
5 Tage
12
€ 8,90*
ab € 721,866*
€ 814,596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,79*
€ 946,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,91*
€ 941,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,64*
€ 920,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,93*
€ 891,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,78*
€ 833,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425556
ab € 9,78*
Zubehör
PROMAT
9000425552
ab € 24,30*
Zubehör
PROMAT
9000425551
ab € 13,77*
Zubehör
PROMAT
9000425554
ab € 31,33*
Zubehör
PROMAT
9000425553
ab € 36,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.