Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank BK 650 H820xB580xT650m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenschrank BK 650 H820xB580xT650m
Schubladenschrank BK 650 H820xB580xT650m
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1614380
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448785804
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Schubladen mit rollengelagerten Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · Innenmaße B 490 x T 560 mm · integrierte Griffleisten mit Farbraster · Zentralverschluss mit Zylinderschloss · Schrankoberseite mit melaminharzbeschichteter, schwarzer Arbeitsplatte, Stärke 20 mm · Arbeitsplatte demontierbar zur Verwendung des Schrankes als UnterbauschrankWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Werkbank BK 650
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
580 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Ausführung:
Einfachauszug
Tiefe:
650 mm
Höhe:
820 mm
Marke:
PROMAT
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 602,70*
€ 759,38*
Lager 4757
14
Frei Haus
ab € 666,22*
€ 792,31*
2 Tage
5
€ 52,95*
ab € 703,81*
€ 795,92*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 715,22*
€ 810,99*
5 Tage
16
€ 8,90*
ab € 724,826*
€ 814,576*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,31*
€ 942,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,82*
€ 925,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,19*
€ 886,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,86*
€ 850,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 700,12*
€ 833,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,22*
€ 792,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425556
ab € 9,74*
Zubehör
PROMAT
9000425552
ab € 24,36*
Zubehör
PROMAT
9000425551
ab € 13,80*
Zubehör
PROMAT
9000425554
ab € 31,25*
Zubehör
PROMAT
9000425553
ab € 36,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.