Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.7,4mm HSS-Co TiN Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000862589
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448527381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatenbohrer
Kurzbohrer
automatenbohrer
HSS-Co · DIN 1897 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
7,4 mm
Gesamtlänge:
74 mm
Spirallänge:
34 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
UNI
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Metallspiralbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 7,35*
€ 9,45*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 9,50*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 8,78*
€ 10,76*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 9,49*
€ 11,96*
Lager 9587
51 Tage
20
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 15,11*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Box
ab 30 Boxen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Box
ab 50 Boxen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Box
ab 60 Boxen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Box
ab 100 Boxen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Box
ab 110 Boxen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 151,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862581
ab € 5,73*
Ähnlich
PROMAT
4000862582
ab € 5,94*
Ähnlich
PROMAT
4000862583
ab € 6,37*
Ähnlich
PROMAT
4000862584
ab € 6,27*
Ähnlich
PROMAT
4000862586
ab € 6,98*
Ähnlich
PROMAT
4000862587
ab € 7,24*
Ähnlich
PROMAT
4000862588
ab € 7,29*
Ähnlich
PROMAT
4000862590
ab € 6,15*
Ähnlich
PROMAT
4000862585
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.