Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel Gr.5 290x270mm m.Aufbug


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-4000720001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S804-3
EAN/GTIN:
     4015448550938
Suchbegriffe:
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Frankfurter Schaufel (Funkenfrei)
Frankfurter Schaufel
rot pulverbeschichtet · ohne Stiel
Weitere Informationen:
Größe:
5
Blattmaß:
290 x 270 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
mit Aufbug
Weitere Suchbegriffe: Frankfurter Schippe, Frankfurterschaufel, Frankfurterschippe, Stechschaufel, Schaufel (Funkenfrei), frankfurter schaufel ohne stiel, frankfurter schaufel, Frankfurter Schaufeln, Holsteiner Schaufel, Schippe, Schaufeln, Schüppe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
238
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,08*
€ 5,03*
3 Tage
255
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,37*
4 Tage
340
20
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 4,36165*
€ 5,40165*
Lager 9587
380
20
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 5,68*
5 Tage
340
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,62*
€ 5,70*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 113,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S804-2
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.