Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel Gr.5 290 x 270 mm mit Aufbug


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel Gr.5 290 x 270 mm mit Aufbug
Frankfurter Schaufel Gr.5 290 x 270 mm mit Aufbug
Frankfurter Schaufel Gr.5 290 x 270 mm mit Aufbug
Artikel-Nr.:
     1955B-2000258777
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000720001
EAN/GTIN:
     4015448550938
Suchbegriffe:
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Frankfurter Schaufel (Funkenfrei)
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schaufel Gr.5 290x270mm m.Aufbug rot pulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel Art. 4000 815 705 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
eClassID:
21041001
HerstellerNr:
4000720001
Werksnummer:
4000720001
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
1,020000
Gewicht brutto Kg:
1,060000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot
Groesse:
Größe 5 290 x 270 mm
Produktart:
Frankfurter Schaufel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
154
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,06*
€ 5,04*
4 Tage
165
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,38*
5 Tage
220
20
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 4,37165*
€ 5,41165*
5 Tage
320
20
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 5,69*
Lager 1955
320
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,60*
€ 5,72*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 114,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S804-2
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.