Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Quattroflex L.25m ID 19mm AD 25,2mm REHAU


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000000753
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10997481600
EAN/GTIN:
     4064299749152
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch 25m
wasserschlauch
wasserschlauch turboflex
Made in Germanydickwandiger Wasserschlauch für den intensiven Dauereinsatz mit sehr gutem HandlingFestigkeitsträger: 24-fädige Diagonalarmarierung, extrem druckfest und formstabilTemperaturbereich: -20 °C bis +60 °CEinsatzbereiche: Kommunen, Sportanlagen, Landwirtschaft, Gärtnereien
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
25,2 mm
Wandstärke:
3,1 mm
Berstdruck:
35 bar
Länge:
25 m
Temperaturbereich:
-20 bis 60 °C
Farbe:
gelb
Innenseele:
PVC
Einlagen:
Textileinlagen
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ?
Weitere Suchbegriffe: 4007360588854, Gartenschlauch, Gartenschläuche, Gartenwasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3093
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,27*
4 Tage
4000
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,76548*
€ 2,28548*
1 Tag
4275
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 2,30*
3 Tage
4000
25
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,75*
€ 2,30*
Lager 9587
4125
25
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,50*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,67* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,60*
Zubehör
Hozelock
2060 6000
ab € 3,63*
Zubehör
Hozelock
2065 6000
ab € 4,53*
Zubehör
Bevo
0420018
ab € 1,42*
Zubehör
Bevo
0450118
ab € 5,73*
Zubehör
Hozelock
2291A6002
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.