Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Quattroflex L.25m ID 19mm AD 25,2mm REHAU


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000000753
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10997481600
EAN/GTIN:
     4064299749152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch 25m
wasserschlauch
wasserschlauch turboflex
Made in Germanydickwandiger Wasserschlauch für den intensiven Dauereinsatz mit sehr gutem HandlingFestigkeitsträger: 24-fädige Diagonalarmarierung, extrem druckfest und formstabilTemperaturbereich: -20 °C bis +60 °CEinsatzbereiche: Kommunen, Sportanlagen, Landwirtschaft, GärtnereienWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
25,2 mm
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Witterungsbeständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Marke:
REHAU
Wandstärke:
3,1 mm
Berstdruck:
35 bar
Länge:
25 m
Temperaturbereich:
-20 bis 60 °C
Farbe:
gelb
Innenseele:
PVC
Einlagen:
Textileinlagen
Aussendecke:
PVC
Weitere Suchbegriffe: 4007360588854, Gartenschlauch, Gartenschläuche, Gartenwasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1462
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,27*
5 Tage
950
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,75548*
€ 2,28548*
Lager 1498
750
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,85*
€ 2,41*
5 Tage
4875
25
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,50*
4 Tage
550
25
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,02*
€ 2,65*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,85* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 60,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,50*
Zubehör
Hozelock
2060 6000
ab € 3,42*
Zubehör
Hozelock
2065 6000
ab € 4,43*
Zubehör
Bevo
0420018
ab € 1,41*
Zubehör
Bevo
0450118
ab € 5,50*
Zubehör
Hozelock
2291A6002
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.