Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Quattroflex L.25m ID 19mm AD 25,2mm REHAU


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000000753-NW
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10997481600
EAN/GTIN:
     4064299749152
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch 25m
wasserschlauch
wasserschlauch turboflex
Made in Germany dickwandiger Wasserschlauch für den intensiven Dauereinsatz mit sehr gutem Handling Festigkeitsträger: 24-fädige Diagonalarmarierung, extrem druckfest und formstabil Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C Einsatzbereiche: Kommunen, Sportanlagen, Landwirtschaft, Gärtnereien Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
25,2 mm
Wandstärke:
3,1 mm
Berstdruck:
35 bar
Länge:
25 m
Temperaturbereich:
-20 bis 60 °C
Farbe:
gelb
Innenseele:
PVC
Einlagen:
Textileinlagen
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Weitere Suchbegriffe: 4007360588854, Gartenschlauch, Gartenschläuche, Gartenwasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3093
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,27*
Lager 89Y5C
4000
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,76548*
€ 2,28548*
1 Tag
4275
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 2,30*
3 Tage
4000
25
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,75*
€ 2,30*
6 Tage
3750
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 2,43*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 2,28548*
€ 2,71972
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,25548*
€ 2,68402
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 2,14548*
€ 2,55312
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 2,03548*
€ 2,42222
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,98548*
€ 2,36272
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 1,76548*
€ 2,10092
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,76549* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 57,13702* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,60*
Zubehör
Hozelock
2060 6000
ab € 3,63*
Zubehör
Hozelock
2065 6000
ab € 4,53*
Zubehör
Bevo
0420018
ab € 1,42*
Zubehör
Bevo
0450118
ab € 5,73*
Zubehör
Hozelock
2291A6002
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.