Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Quattroflex L.25m ID 19mm AD 25,2mm REHAU


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000000753
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10997481600
EAN/GTIN:
     4064299749152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch 25m
wasserschlauch
wasserschlauch turboflex
Made in Germanydickwandiger Wasserschlauch für den intensiven Dauereinsatz mit sehr gutem HandlingFestigkeitsträger: 24-fädige Diagonalarmarierung, extrem druckfest und formstabilTemperaturbereich: -20 °C bis +60 °CEinsatzbereiche: Kommunen, Sportanlagen, Landwirtschaft, GärtnereienWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
25,2 mm
Wandstärke:
3,1 mm
Berstdruck:
35 bar
Länge:
25 m
Temperaturbereich:
-20 bis 60 °C
Farbe:
gelb
Innenseele:
PVC
Einlagen:
Textileinlagen
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Witterungsbeständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Marke:
REHAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 4007360588854, Gartenschlauch, Gartenschläuche, Gartenwasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3093
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,27*
4 Tage
4000
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,76548*
€ 2,28548*
1 Tag
4275
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 2,30*
3 Tage
4000
25
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,75*
€ 2,30*
6 Tage
3750
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 2,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 125 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 56,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,60*
Zubehör
Hozelock
2060 6000
ab € 3,63*
Zubehör
Hozelock
2065 6000
ab € 4,54*
Zubehör
Bevo
0420018
ab € 1,42*
Zubehör
Bevo
0450118
ab € 5,73*
Zubehör
Hozelock
2291A6002
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.