Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Schlüsselschrank L-Touch-Pro-180L H1940xB846xT160mm Drehriegelschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-3000253965
Hersteller:
     TRAKA - Deutschland
Herst.-Nr.:
     L-Touch-Pro-180-Locking - KC-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten 5 schlüssel
Schlüssel-Verwaltungssystem · digitaler Schlüsselkasten mit Touch-Steuereinheit und verriegelten Steckplätzen · Lieferung inkl. iFOBs (Sicherungsstifte)
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
180
Breite:
846 mm
Höhe:
1940 mm
Tiefe:
160 mm
Modell:
L-Touch-Pro-180L
Farbe:
schwarzgrau RAL7021
Zahlenschloss:
PIN-Code
Verschluss:
Drehriegelschloss
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, Schlüsselschränke, Schließzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 24.988,88*
€ 26.004,72*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25.999,32*
€ 26.284,19*
Frei Haus
ab € 26.053,50*
€ 27.206,66*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.004,72*
€ 30.945,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.816,38*
€ 30.721,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25.575,11*
€ 30.434,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.477,18*
€ 30.317,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25.233,35*
€ 30.027,69
pro Stück
ab 11 Stück
€ 24.988,88*
€ 29.736,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.