Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Schlüsselschrank L-Touch-Pro-180L H1940xB846xT160mm Drehriegelschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3000253965
Hersteller:
     TRAKA - Deutschland
Herst.-Nr.:
     L-Touch-Pro-180-Locking - KC-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten 5 schlüssel
Schlüssel-Verwaltungssystem · digitaler Schlüsselkasten mit Touch-Steuereinheit und verriegelten Steckplätzen · Lieferung inkl. iFOBs (Sicherungsstifte) · Traka Touch bietet eine klare, leicht zu bedienende intuitive Oberfläche, auf der Administratoren eine vollständige Aufzeichnung aller in der Schlüssel- oder Fachanlagen-Datenbank gespeicherten Transaktionen finden und Benutzer einfach auf die entsprechenden Geräte zugreifen und diese zurückgeben können, um ihre Aufgabe zu erfüllen · sämtliche Benutzereingaben und Veränderungen, alle Schlüssel-/Objekt-Entnahmen und Rückgaben inkl. der Protokollierung werden einfach am frontseitigen Colour-Touch-Screen angezeigt und eingegeben · die Menüführung ist in vielen europäischen Sprachen möglich · das intelligente Schlüssel-Verwaltungssystem V-Touch-Pro von Traka stellt alle traditionellen Vorteile der Touch-Systeme in einem kompakten Design zur Verfügung · dank integrierter SQL-Datenbank kann der V-Touch-Pro stand-alone und/oder Remote arbeiten · das System bietet Platz für bis zu 5 Schlüssel oder Schlüsselbunde · der M-Touch-Pro ist bereits fertig eingerichtet und kann je nach Modell wahlweise mit 10 bis 30 LED gesteuerten Steckplätzen ausgestattet werden · die Tür ist wahlweise auch als Vollmetalltür erhältlich. Nach dem Einschalten des Systems müssen einfach nur die Schlüssel und die gewünschten Benutzer eingegeben werden · der S-Touch-Pro ist werkseitig vollständig vorkonfiguriert und nach der Installation direkt ohne jegliche IT-Infrastruktur einsetzbar · die interne Datenbank des S-Touch-Pro speichert bis zu 40.000 BenutzerprofileWeitere technische Eigenschaften:· Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
180
Breite:
846 mm
Höhe:
1940 mm
Tiefe:
160 mm
Modell:
L-Touch-Pro-180L
Farbe:
schwarzgrau RAL7021
Verschluss:
Drehriegelschloss
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, Schließzylinder, Schlüsselschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 24.988,88*
€ 26.004,72*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 25.999,32*
€ 26.284,19*
Frei Haus
ab € 26.053,50*
€ 27.206,66*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.284,19*
€ 31.278,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.095,58*
€ 31.053,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.999,32*
€ 30.939,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.