Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Schlüsselschrank L-Touch-Pro-180L H1940xB846xT160mm Drehriegelschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000253965_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000253965_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000253965
Hersteller:
     TRAKA - Deutschland
Herst.-Nr.:
     L-Touch-Pro-180-Locking - KC-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten 5 schlüssel
Schlüssel-Verwaltungssystem · digitaler Schlüsselkasten mit Touch-Steuereinheit und verriegelten Steckplätzen · Lieferung inkl. iFOBs (Sicherungsstifte) · Traka Touch bietet eine klare, leicht zu bedienende intuitive Oberfläche, auf der Administratoren eine vollständige Aufzeichnung aller in der Schlüssel- oder Fachanlagen-Datenbank gespeicherten Transaktionen finden und Benutzer einfach auf die entsprechenden Geräte zugreifen und diese zurückgeben können, um ihre Aufgabe zu erfüllen · sämtliche Benutzereingaben und Veränderungen, alle Schlüssel-/Objekt-Entnahmen und Rückgaben inkl. der Protokollierung werden einfach am frontseitigen Colour-Touch-Screen angezeigt und eingegeben · die Menüführung ist in vielen europäischen Sprachen möglich · das intelligente Schlüssel-Verwaltungssystem V-Touch-Pro von Traka stellt alle traditionellen Vorteile der Touch-Systeme in einem kompakten Design zur Verfügung · dank integrierter SQL-Datenbank kann der V-Touch-Pro stand-alone und/oder Remote arbeiten · das System bietet Platz für bis zu 5 Schlüssel oder Schlüsselbunde · der M-Touch-Pro ist bereits fertig eingerichtet und kann je nach Modell wahlweise mit 10 bis 30 LED gesteuerten Steckplätzen ausgestattet werden · die Tür ist wahlweise auch als Vollmetalltür erhältlich. Nach dem Einschalten des Systems müssen einfach nur die Schlüssel und die gewünschten Benutzer eingegeben werden · der S-Touch-Pro ist werkseitig vollständig vorkonfiguriert und nach der Installation direkt ohne jegliche IT-Infrastruktur einsetzbar · die interne Datenbank des S-Touch-Pro speichert bis zu 40.000 Benutzerprofile Weitere technische Eigenschaften: · Material: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, Schließzylinder, Schlüsselschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 24.988,88*
€ 25.972,99*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25.999,32*
€ 26.252,44*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 26.053,50*
€ 27.174,83*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.174,83*
€ 32.338,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27.063,94*
€ 32.206,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.929,48*
€ 32.046,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26.053,50*
€ 31.003,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.