Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Line Steckdosenleiste 10-fach (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 3m Kabel, Steckdosenleiste Wandmontage, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Artikel-Nr.:
     956-1952200100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1952200100
EAN/GTIN:
     4007123624409
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Die Premium-Line 10er Mehrfach-Steckdosenleiste in der Farbe weiß und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Ihr formschönes und stabiles Gehäuse besteht aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Die Schutzkontakt-Steckdosen sind in 45° angeordnet, sodass diese auch für Winkelstecker geeignet sind. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Praktische Kabelaufnahme
  • Mit Aufhänge-Vorrichtung
  • Zur Montage geeignet
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose brennenstuhl weiß, steckdosenleiste mit euroanschluss, brennenstuhl steckdosenleiste mit euroanschluss, mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachstecker, brennstuhl mehrfachsteckdose, brennstuhl mehrfach-stecker, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, mehrfach-stecker mit schalter, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose weiß, mehrfachstecker weiß, mehrfachstecker 10-fach, steckdosenleiste 10-fach, mehrfachsteckdose 10-fach, steckdosenleiste 3m, mehrfachsteckdose 3m, mehrfachstecker 3m, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste montierbar, steckdosenleiste befestigung, steckdosenleiste wandhalterung, steckdosenleiste wandbefestigung, wandmontage, mehrfach-stecker wandmontage, mehrfachsteckdose montierbar, mehrfachstecker montierbar, mehrfach-stecker montierbar, steckdosenleiste für wand
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 13,8218*
€ 18,6418*
8 Tage
1598
2
€ 5,99*
ab € 14,06*
€ 19,06*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 14,35*
€ 19,29*
2
€ 4,90*
ab € 14,29*
€ 19,85*
1
€ 4,00*
ab € 14,98*
€ 20,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,6418*
€ 22,1837
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,6518*
€ 21,0056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,9118*
€ 20,125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,0318*
€ 19,0778
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,8218*
€ 16,4479
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,2836* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,79*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 43,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.