Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 10-fach (Steckerleiste mit Schalter und 3m Kabel - 45° Winkel der Schutzkontakt-Steckdosen) weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 10-fach (Steckerleiste mit Schalter und 3m Kabel - 45° Winkel der Schutzkontakt-Steckdosen) weiß
Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 10-fach (Steckerleiste mit Schalter und 3m Kabel - 45° Winkel der Schutzkontakt-Steckdosen) weiß
Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 10-fach (Steckerleiste mit Schalter und 3m Kabel - 45° Winkel der Schutzkontakt-Steckdosen) weiß
Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 10-fach (Steckerleiste mit Schalter und 3m Kabel - 45° Winkel der Schutzkontakt-Steckdosen) weiß
Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 10-fach (Steckerleiste mit Schalter und 3m Kabel - 45° Winkel der Schutzkontakt-Steckdosen) weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p942850
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1952200100
EAN/GTIN:
     4007123624409
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Die Premium-Line 10er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe weiß und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Ihr formschönes und stabiles Gehäuse besteht aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Sie ist ni 10er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 3m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und integriertem Kinderschutz Stabile, schlichte Steckerleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) Mehrfachstecker mit innovativer Aufhänge-Vorrichtung zur Wandmontage und praktischer Kabelaufnahme Lieferumfang: 1 x Premium-Line Steckerleiste in der Farbe weiß - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Hersteller:
Brennenstuhl
Steckerart:
Winkelstecker
Stecksystem Stecker:
Typ E und F
Höhe:
7
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
matt
Länge:
59
Mit Überspannungsschutz:
nein
Oberfläche:
weiß
Mit FI-Schalter:
nein
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
10
Schutzart (IP):
IP 20
Mit Kindersicherung:
ja
Mit Deckel:
nein
Anzahl Steckdosen:
10
Grundpreis:
Nein
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Befestigungsart:
Aufhänge-Vorrichtung zur Wandmontage
USB Typ-Ausgangsbuchse:
Nicht zutreffend
Versenkbar:
nein
Ein-/Ausschalter:
ja
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
Kabellänge:
3 m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 13,1709*
€ 17,7309*
8 Tage
1496
2
€ 5,99*
ab € 14,08*
€ 18,96*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 14,46*
€ 19,19*
Lager 5417
2
€ 4,90*
ab € 14,27*
€ 19,73*
1
€ 4,00*
ab € 14,96*
€ 20,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 39,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,81*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 43,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.