Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Line Steckdosenleiste 4-fach (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 1,8m Kabel - 45° Anordnung der Steckdosen, Steckdosenleiste Wandmontage, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     956-1951540100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951540100
EAN/GTIN:
     4007123624065
Suchbegriffe:
Energieversorgungsleiste Systemarbe...
Steckdose Systemarbeitsplatz
Systemarbeitsplatzsteckdose
Mehrfachsteckdose

Die Premium-Line 4er Mehrfach-Steckdosenleiste in der Farbe schwarz/grau und 1,8m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Ihr formschönes und stabiles Gehäuse besteht aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Die Schutzkontakt-Steckdosen sind in 45° angeordnet, sodass diese auch für Winkelstecker geeignet sind. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Praktische Kabelaufnahme
  • Mit Aufhänge-Vorrichtung
  • Zur Montage geeignet
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, brennenstuhl steckdosenleiste mit euroanschluss, mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachstecker, brennstuhl mehrfachsteckdose, brennstuhl mehrfach-stecker, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, mehrfach-stecker mit schalter, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, mehrfachstecker 4-fach, steckdosenleiste 4-fach, mehrfachsteckdose 4-fach, steckdosenleiste, 8m, mehrfachsteckdose, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste montierbar, steckdosenleiste befestigung, steckdosenleiste wandhalterung, steckdosenleiste wandbefestigung, wandmontage, mehrfach-stecker wandmontage, mehrfachsteckdose montierbar, mehrfachstecker montierbar, mehrfach-stecker montierbar, steckdosenleiste für wand, steckdosenleiste grau, mehrfachsteckdose grau, mehrfachstecker grau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 7,3098*
€ 10,0898*
8 Tage
3388
2
€ 5,99*
ab € 7,50*
€ 10,34*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 7,64*
€ 10,47*
2
€ 4,90*
ab € 7,63*
€ 10,94*
1
€ 4,00*
ab € 7,93*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,0898*
€ 12,0069
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,7198*
€ 11,5666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,3098*
€ 11,0787
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8598*
€ 10,5432
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3098*
€ 8,6987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,1796* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,94*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 43,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.