Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Premium-Line 4-fach 1,8m mit Schalter schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste Premium-Line 4-fach 1,8m mit Schalter schwarz/lichtgrau
Steckdosenleiste Premium-Line 4-fach 1,8m mit Schalter schwarz/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1951540100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951540100
EAN/GTIN:
     4007123624065
Suchbegriffe:
Energieversorgungsleiste Systemarbe...
Steckdose Systemarbeitsplatz
Systemarbeitsplatzsteckdose
Mehrfachsteckdose
  • Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff
  • Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45 Grad-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • praktische Kabelaufnahme
  • mit Aufhängevorrichtung
  • Innovatives Befestigungskonzept
  • Steckdosen mit Kinderschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
4
Besonderheiten:
mit Schalter
Bruttogewicht:
0.557 kg
Farbe:
schwarz/lichtgrau
Farbname:
schwarz/lichtgrau
Kabelbezeichnung:
H05VV-F3G1,5
Kabellänge:
1.8 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
320 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Stecksystem:
DE
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl 4-fach steckdosenleiste 1,8m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 4-fach, beleuchtet, Blitzschutz, Kinderschutz, Kindersicherung, Mehrfachstecker, Schalter, Schuko, Schutzkontakt, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktstecker, Steckdosen, Steckerleiste
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 6,9353*
€ 9,6453*
7 Tage
4415
2
€ 5,99*
ab € 7,48*
€ 10,43*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 7,62*
€ 10,55*
14 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 7,77*
€ 10,75*
2
€ 4,90*
ab € 7,61*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,9821*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 44,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.