Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1181710 Herst.-Nr.: 1181710 EAN/GTIN: 4007123000593 |
| | |
|
| | |
| Die Garant G Gerätekabeltrommel leer in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für den Einsatz Innen. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften - Schutzart IP20
- Trommeldurchmesser 290 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, Gartenschlauchhaspel, Gartenschlauchtrommel, Wasserschlauchtrommel, brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, gartenschlauchtrommel, brennenstuhl wasserschlauchtrommel, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel ohne kabel, kabeltrommel ip20, kabeltrommel blau, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, kabeltrommel leer, brennenstuhl kabeltrommel leer, leere kabeltrommel, leertrommel, kabelaufroller ohne kabel, kabeltrommel leertrommel, kabeltrommel brennenstuhl leertrommel, aufbewahrungstrommel, leertrommel für kabel, kabel leertrommel, leere kabeltrommel kunststoff, leer kabeltrommel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 15,1801* | € 20,9701* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,68* | € 22,95* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 17,01* | € 23,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,79* | € 23,77* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,51* | € 24,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|