Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Garant G leer grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel Garant G leer grün
Kabeltrommel Garant G leer grün
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1181710
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1181710
EAN/GTIN:
     4007123000593
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
  • Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
  • Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung
  • Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
  • Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1
Bruttogewicht:
1.44 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Kabeltyp:
Kabeltrommel
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Metall/Kunststoff
Trommeldurchmesser:
290 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,1601*
€ 21,0101*
8 Tage
345
€ 5,99*
ab € 16,62*
€ 22,64*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,94*
€ 22,89*
€ 4,90*
ab € 16,90*
€ 23,52*
€ 4,00*
ab € 17,49*
€ 24,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.