Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S521382 Herst.-Nr.: 1181710 EAN/GTIN: 4007123000593 |
| |
|
| | |
| Die Garant G Gerätekabeltrommel leer in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für den Einsatz Innen. Features: Aus Spezialkunststoff Schutzart IP20 Trommeldurchmesser 290 mm Lieferumfang: Garant G Gerätekabeltrommel leer · Anleitung Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP20 | Gewicht: | 1180 g | Trommel-Ø: | 290 mm | Produkt-Art: | Leer-Kabeltrommel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, Gartenschlauchhaspel, Gartenschlauchtrommel, Wasserschlauchtrommel, brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, gartenschlauchtrommel, brennenstuhl wasserschlauchtrommel, Brennenstuhl, Garant G |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 15,1601* | € 20,8101* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,67* | € 22,78* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,95* | € 23,03* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,89* | € 23,66* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,42* | € 24,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|